※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-012
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット
(C) L形ブラケット
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
表示単位
(3) bar
(-) Mpa
(3) bar
(5) kPa
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24277043
品番
ITV1030-012CL3-X88
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
(X88) 高速応答タイプ
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(3) bar
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
CADデータダウンロード