※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-31
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
24278145
品番
ITV1030-31F1S4-X102
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・ブラケット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
ねじの種類
(F) G
接続口径
(1) 1/8
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
表示単位
(4) psi
仕様
(X102) リバースタイプ
CADデータダウンロード