ITV1030-31F2N3-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-31 SMC 24278188

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし注文コード24278188品番ITV1030-31F2N3-X88
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5Vねじの種類(F) G接続口径(2) 1/4ブラケット(-) ブラケットなしケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし表示単位(3) bar仕様(X88) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする