ITV2011-212S5-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2011 SMC 24283395

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2011

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(2) 電圧形DC0~5V注文コード24283395品番ITV2011-212S5-X88
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(1) DC12~15入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(5) kPaモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする