曜日別特売
ITV3050-DEF3N 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-DEF3N SMC 24293028

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-DEF3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24293028品番ITV3050-DEF3N
参考基準価格(税別)¥81,070販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNet表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする