HF1050 ロングホイールベースkit ハリケーン 24713063

 

HF1050 ロングホイールベースkit ハリケーン 24713063 HF1050 ロングホイールベースkit ハリケーン 24713063

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様150mmロング リアサスアダプター、ロングスロットル/リアブレーキケーブル付 主な適合車種ZOOMER X(JF52) 注文コード24713063 品番HF1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は仕様・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種ZOOMER X(JF52) ブラック 仕様150mmロング リアサスアダプター、ロングスロットル/リアブレーキケーブル付 キット内容150mmロングリアサスアダプター、ロングケーブル(スロットル、リアブレーキ)付
注意
※リアフェンダー等のカットが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394414
2016-08-25
用途:
バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする