LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24726714
品番
APF.00.250.DTAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
はんだ
用途
RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適
材質
真鍮、金
形状
ストレート
定格電流(A)
4
コンタクトユニット
同軸
インピーダンス(Ω)
50
ライン色
白
IP等級
IP50