LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24726723
品番
APF.00.250.DTAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
はんだ
用途
RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適
材質
真鍮、金
形状
ストレート
定格電流(A)
4
コンタクトユニット
同軸
インピーダンス(Ω)
50
ライン色
赤
IP等級
IP50