LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
同軸 50Ω ストレートプラグ、終端器 00シリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24729408
品番
FRT.00.250.CTA50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
用途
大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
仕様
NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ用終端器
形状
ストレート
定格電流(A)
4
コンタクトユニット
同軸
インピーダンス(Ω)
50
IP等級
IP50