M-AL-A003 アルミツールケース モノタロウ 24765222

 

M-AL-A003 アルミツールケース モノタロウ 24765222
M-AL-A003 アルミツールケース モノタロウ 24765222
M-AL-A003 アルミツールケース モノタロウ 24765222
M-AL-A003 アルミツールケース モノタロウ 24765222
モノタロウ

アルミツールケース

(65件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内形寸法(mm)335×80(50+30)×265
外寸法・幅(mm)356
内容量1個注文コード24765222品番M-AL-A003
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×103×310内寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×80(50+30)×265付属品カギ×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)356×103×310内形寸法(mm)335×80(50+30)×265収納量最大約8kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)356外寸法・高さ(mm)310鍵付外寸法・奥行(mm)103有効内寸法・奥行(mm)80(50+30)有効内寸法・高さ(mm)265有効内寸法・幅(mm)335
注意
※持ち運ぶ際はバックルがロックされている事を必ず確認して下さい。開閉時に指を挟まないように十分注意して下さい。商品の上に重いものをのせたり、腰をかけたりしないで下さい。商品を開けた状態で、商品に強い力を与えないで下さい。金具が変形し、商品の開閉ができなくなる可能性があります。フレームや金具に強い衝撃を与えると破損や変形する恐れがあるので取扱いには注意して下さい。火に近づけたり、火の周辺には絶対に置かないで下さい。最大収納荷重は目安であり保証値ではありません。本製品は防水仕様ではありません。カギのみの販売はしていないのでカギは紛失しないように大切に保管して下さい。
※輸入品の為対象の擦り傷等が入る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 書類の持ち運び
鈴木税理士事務所その他業種

フラットに収納でき書類も傷まず、またA4サイズがすっぽり入り、深さもサイズぴったりで満足しています。
多少の雨にも心配することなく安心です。
ケースの軽さもいいですね。

2025-08-08
用途: チューブプリンターを収納
協栄電気株式会社建設業・工事業

某社製チューブプリンターの純正ケースが高額な為、サイズを確認しこちらを購入しました。
収納方向が横向きにはなりますがピッタリサイズで収納できました。
ACアダプターと予備リボンをいれてちょうど良いサイズでした。
欲を言えば、横方向で開閉出来ればチューブプリンターをそのまま使用できるのであってもいいなと思います。

2025-04-18
用途: 店舗間の書類授受等に利用
卸売・小売業

過去も同じタイプ購入して、軽くて使いやすく、店舗増加の為購入。

対象商品 : 24765222
2024-02-29
用途: 小型ミキサーの運搬
サービス業

別売りのクッション材で挟み込む形で運搬していますが、中身がズレないくらいしっかりホールドしてくれて、安心感があります。
ミキサー本体、電源ケーブル、説明書全て同梱しておけるので、とても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24765238
2024-05-21
用途: 道具運搬

道具入れとして強度もあり、コスパが非常に良いアルミケース、追加の仕切りを購入したい。

対象商品 : 24765238
2023-09-28
用途: 工具等の持ち運び
建設業・工事業

みんなこのケースを使っています!丈夫で長持ちです!

対象商品 : 24765222
2024-03-31
用途: 電気機器のケース
オービーエー電気・ガス・熱供給・水道業

値段が上がっているのでこの値段は助かります
作りもこの手の商品の中で問題なく使用できます
リピートします

対象商品 : 24765238
2023-08-09
用途: 検査機器の保管

3割程コスト低減できました。製品の性能はほぼ同等です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
中身の仕切り板がほしいのですが、パーツとして購入できますか。
回答:
仕切り板(パーツ)のみの取扱いはございません。
1が参考にしています
2022-04-27
質問:
仕切り、工具入れのコーナーを外して使用できますか。(注文コード24765238のみに該当)
回答:
仕切りを外してご使用いただけます。(注文コード24765238のみに該当)
2022-04-27
質問:
A3サイズの書類も収納可能でしょうか。(注文コード24765238のみに該当)
回答:
中にある仕切板を取り外してご使用の場合は、A3サイズの用紙の収納は可能ですが、A3ファイルケースは、いろいろなサイズがございます。記載サイズの内寸(約)幅440×奥行310mm内でございましたら、収納は可能です。(注文コード24765238のみに該当)
2022-04-27
質問:
中に固定するベルトは付いていますか。
回答:
中に固定するベルトは付属しておりません。付属のベルトはショルダー用のベルトでございます。(注文コード24765238のみに該当)
2022-04-27
質問:
緩衝ウレタンはございませんでしょうか。
回答:
適合の緩衝材は、現在弊社での取り扱いがございません。
1が参考にしています
2022-04-27
すべてのFAQを表示する

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする