曜日別特売
EZ37A2 充電ラジオ&ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック) 24769036

充電ラジオ&ワイヤレススピーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
24769036
品番
EZ37A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700

FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生
【こだわりの高音質】
クリアで迫力あるサウンド
ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな
サウンドです。
自分好みの音表現が可能
低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。
【使える多機能】
様々な現場で使える多彩な機能
高感度FM/AMラジオ
スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。
厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」
スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子
14.4V/ 18V両用、AC電源もOK

付属品
ACアダプタ
仕様
アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL)
トラスコ品番
775-7395
質量(kg)
本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7
消費電力(W)
[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V)
電源
〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A)
最大出力(W)
アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17)
連続使用時間(分)
(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間
その他の機能
IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
344×239×280(アンテナを除く)
入力端子
AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー
1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板
モード
FM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN
出力端子
ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1)
電池パック
18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47
アズワン品番
65-1997-36
Bluetooth
Ver.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP
周波数帯域(AM)(kHz)
522~1629(9kHzステップ)
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108(0.1MHzステップ)
注意
※充電器・電池パックは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24769036
2021-06-15
用途: 農作業
森農場 様(農・林・水産業)

思って居たより音質が低く期待したほど高音質でなかった

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする