プラストホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24785287 品番 PLAST 12x100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。

用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10〜+60 内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21.5 最小曲げ半径(mm)120 質量(kg/m)2.9 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする