YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
ストーブホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24785339
品番
STOVE 6x4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
色
ブラック
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-30〜+80
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
0.2
外径(Φmm)
14
最小曲げ半径(mm)
100
質量(kg/m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外での使用は禁止されております。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。