曜日別特売
MXQ20-125 エアスライドテーブル (MXQ20-125~) SMC 24786623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ20-125~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24786623
品番
MXQ20-125
参考基準価格(税別)¥66,720販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
製品質量:22%削減(298g:従来380g)
許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする