23405M-8FR 3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24789556

3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)23405M-8FR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)8
内容量1個注文コード24789556品番23405M-8FR
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
二面幅(mm)
8
質量(g)
24
寸法L(mm)
27.3
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D1(mm)
14.7
寸法D2(mm)
20.3
寸法l(mm)
6.9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする