HIKMICRO Pocket2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24790975 品番HM-TP42-3AQF-W-Pocket2
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。

仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間 イエロー 質量(g)約653 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20〜400 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃〜35℃ 分解能<40mK 保護等級IP54 検出器ピッチ:17μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能 解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)6.2 充電時間(時間)約4(フル充電時) 動作時間約5時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスManual Focus 動作温度(℃)-10〜50 F値F1.1 言語表示21言語 保管温度範囲(℃)-20〜60 デジタルズーム1×、2×、4×、8× レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW BluetoothBluetooth 4.2 フレームレート25Hz 測定視野角(°)FOV:25×18.7 Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応 スペクトル範囲7.5〜14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする