曜日別特売
AHJC-D12-ID6 ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791079

AHJC-D12-ID6 ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791079
AHJC-D12-ID6 ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791079

ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)適合ホース内径(Φmm)6注文コード24791079品番AHJC-D12-ID6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。
ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。
★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!

用途ホースの保護用材質NR長さ(mm)100使用環境温度(℃)0~100適合ホース内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付ける際は、金具を加締める前にホースに通してください。
ご使用上の注意
※応力によっては、キンクする場合がございますのでご注意下さい。
※ホースはねじれや二次曲げのないように装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする