曜日別特売
AHC-WD-60x10M ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791824

ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本注文コード24791824品番AHC-WD-60x10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。
面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。

用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66幅(mm)面ファスナー:50×25長さ(m)10適合内径(Φmm)50~58横(mm)395使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※当該製品は油の飛散を完全に防止するものではありません。 作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※装着に関しては、200~250mm間隔で強度のある金属製バンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。結束間隔が大きすぎると、油が飛散しやすくなります。
※結束バンドは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする