REWITEC(レビテック)PowerShot(パワーショット)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(60mL) 注文コード24795759 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。
シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。
【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。
【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。

用途エンジン内部の摩擦面修復剤(4サイクルガソリン/ディーゼル/4輪/2輪エンジン) サイズS 使用の目安エンジン排気量1000cc以下Sサイズ1本、1001cc〜1500ccSサイズ2本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24795759 00412819 04-1143 REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) S+ REWITEC REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) S+ REWITEC 1個(60mL) 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24795768
2022-12-20
用途:
エンジンコーティング
サービス業

ガソリン4気筒数台での体感ですが、マウントが新しくなったようなエンジンがシルキーに感じます、電スロのM/T車ではあの「半クラ合わせ」がやりやすくなります。いつも行く緩い上り坂などでアクセル踏む時に違いが出ます、元々軽快なエンジンにはわかりにくいですが、今までよりも軽いアクセルで加速します。

オイル交換後も効果が残る為コスパあります、同じ車乗ってる人なら上り坂や加速で「自分のよりやかましくない」と言われる事があります。4速A/TでDレンジ信号待ちブルブル(エンジンマウントが固くなった)が軽減され家族も気づいたのは「一人だけじゃなかった」と思いました! 最低限定期的オイル交換してるコンディションは条件かなと、故障、不具合を直す為の効果までは期待できないと思いますので念のため。そうでなければ車検1,2回受けたなら試しに入れるのはおすすめです!

対象商品:
24795759
2022-04-03
用途:
オイル交換

元有名F1ドライバーが関係している会社の品で一度試そうと思い購入しました。
軽のオイル交換の際に注入し次回のオイル交換の時にドレンボルト(マグネット付)にベッタリと黒い粉が付着していました、レビテックのカラ容器の底にも黒い粉が残っています、今までこの様な事は全くなくレビテックを入れて後のオイル交換でしたのでレビテックの粉に間違いないと思います。
肝心のエンジン性能やノイズ、振動、エンジン吹け上がり、燃費は全く変わりません。
乗用車にも入れようとLサイズを購入してましたが入れずに倉庫に眠っています。
高価なだけに損した気分です。

1人が参考にしています
対象商品:
24795768
2021-04-11
用途:
自動車エンジンオイル交換時
飲食業

オイルの性質を変える添加剤ではありません。
エンジン内部の金属部分に作用してナノ単位で表面をコーティングします。
施工してすぐに効果が表れエンジン音が静かになりました。
また成分の定着までは、添加後走行約1,000kmとのことで日増しにスムーズさが増してきます。
この商品の謳い文句でその効果は、50,000km持続するとなっていますが今後の変化に期待大です。

1人が参考にしています
対象商品:
24795759
2019-09-10
用途:
エンジンオイルに添加剤として
その他業種

点火後、数十キロで効果が出始めエンジンの回転が軽くなり振動も少なくなり音も軽やかになりました。
少し高価ですが五万キロ効果持続なので、
他の添加剤のようにオイル交換毎でなくコスパはよいのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする