‐ REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5 REWITEC 24795786

REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10mL)注文コード24795786品番
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。
シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。
【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。
【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。
金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。

用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
注意
※オートマティックトランスミッションへのご使用は販売店にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24795786
2024-04-13
用途: JB23のリアデフに注入
サービス業

10万キロ超えの車両に使いました。
そんなに不具合は無かったのですが
走りが滑らかに成って行くのを実感出来ました。
試す価値は有ると思います。

対象商品 : 24795786
2020-10-24
用途: シフトフィールの向上
建設業・工事業

価格は高いですが注入後500km程度あたりから効果が実感できます。
数多ある添加剤の中でも他の添加剤とは明らかに異なる性質の添加剤です。

対象商品 : 24795786
2022-05-23
用途: マニュアルミッションに添加
Amazing Cars自動車・二輪車・自転車関連業

3、4速で少しギア鳴りして入っていたのが
添加後約100km程の走行で鳴らなくなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする