DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705

DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705
DK-R115WH ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS 24821705

ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24821705品番DK-R115WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当

付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする