大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
24848129
品番
M5×14【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,890
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(Φmm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5