09110006225 ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100 ハーティング 24896210

ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)仕様メス注文コード24896210品番09110006225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様メスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)100適合電線(mm2)25材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする