曜日別特売
09930010121 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf ハーティング 24900559

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)、RAL 1028 (メロンイエロー)タイプネジ取付けハウジング注文コード24900559品番09930010121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
その他M8ボルト端子付きオスコンタクトを含む。ロック解除防止付き材質ポリアミド (PA)(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)、RAL 1028 (メロンイエロー)タイプネジ取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする