ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
注文コード
24901094
品番
19300101520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
10B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP44, IP65、IP67