※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B182-0408 ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCO 24993178 B182-0408 ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCO 24993178 B182-0408 ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCO 24993178

ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 24993178 品番 B182-0408
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 トラスコ品番380-9453 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ タイプ(適合)T8 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M4 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする