454122 パーツケース”EuroPlus Pro M” ALLIT 25011920

パーツケース”EuroPlus Pro M”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番207-1258
内容量1個注文コード25011920品番454122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納出来ます。
フタは閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。
ケース本体は頑丈なスチール製のプロ仕様です。
ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。

トラスコ品番207-1258高さ外寸(mm)70外寸法・奥行(mm)370外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)430仕様南京錠(別売):取付不可材質本体:スチール、ボックス:ポリスチレンブルー有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする