ALLIT
パーツケース”EuroPlus Basic S”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
仕切板
20枚
20枚
36枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25016260
品番
457420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スライダーロックでフタはしっかりと固定され、中に入っているものは仕切りから動きません。
ハンドル付きで持ち運びに便利です。
黄色の仕切板は取り外し可能です。
用途
部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。
トラスコ品番
249-3808
耐荷重(kg)
6
仕切板
20枚
高さ外寸(mm)
62
外寸法・奥行(mm)
295
仕様
南京錠(別売):取付可
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック/イエロー
外寸法・間口(mm)
365
有効内寸法・間口(mm)
360
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
52