5154-100-BSP 交換用ホース コックスリール 25022928

交換用ホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番382-8661注文コード25022928品番5154-100-BSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

交換用ホースです。

トラスコ品番382-8661材質ポリ塩化ビニルホース:赤全長(m)30材質(ホース)ポリ塩化ビニルホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする