パワーロック ADNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)120 注文コード25148876 品番PL080X120AD-N【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,778 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
この商品は外径・外径Dなど33種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様AD-Nシリーズ標準仕様 軸径(Φmm)80 外径(Φmm)120 伝達トルク14400N/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする