日本酒セラーSAKE CABINET

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25151606 品番CSR-15N(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。
-10℃〜10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。
縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。
遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。
デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。
日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。

用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。 品名・タイプ日本酒セラー 庫内温度(℃)-10〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
日本酒貯蔵用
その他業種

美味しい日本酒を買って保存しています。つい買いすぎても大丈夫です。外観もよくリビングにおいても良い感じです。
温度設定ができるので、お酒以外にも使いみちはありそうです。

対象商品:
25151606
2025-04-04
用途:
日本酒の保管に使用しています
その他業種

日本酒が適正温度(マイナス5度)で保管できます。美味しい日本酒を見つけた時、悩まず購入できるように

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする