曜日別特売
5491 tower タワー 回転式 ハンギングクリップ 山崎実業 25170524

5491 tower タワー 回転式 ハンギングクリップ 山崎実業 25170524
5491 tower タワー 回転式 ハンギングクリップ 山崎実業 25170524
5491 tower タワー 回転式 ハンギングクリップ 山崎実業 25170524
5491 tower タワー 回転式 ハンギングクリップ 山崎実業 25170524
5491 tower タワー 回転式 ハンギングクリップ 山崎実業 25170524

tower タワー 回転式 ハンギングクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード25170524品番5491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

キッチンや洗面・浴室のバーに掛けられるハンギングクリップ4個セット。
洗濯ばさみとフックが合体したデザイン。
洗面で、家族のフェイスタオルを分けて掛けるのに便利。

材質本体:ABS樹脂、バネ材:鋼ホワイト質量(g)約20耐荷重(kg)1つあたり:約1寸法(cm)約1.7×3.1×12.2(1つあたり)適合サイズ直径2cm以下のバー耐熱温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする