前後2カメラ バックカメラ搭載 1080Pフルハイビジョン ドライブレコーダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25186405 品番CART-2C1080P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2カメラで車輛の前後を監視。
フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。
視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。
サイクル録画でメモリー交換不要。
映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。
2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。

用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 質量(g)本体約50/リアカメラ:約18 電源DC12〜24V(カーシガーより供給) 記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53 バッテリー電圧(V)3.7 液晶モニター2.4 インチ バッテリー容量(mAh)200 画素数200万画素 カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25186405
2024-11-23
用途:
仕上げ車に使用

値段を考えたら? 吸盤式は落ちやすいので接着式がありがたいですね 時々リヤ映像がきえます? 取り付け後の設定中になる?それも数回?大丈夫かぁ〜? リヤカメラコードが短い 乗用車ではとどかないかも? 軽アルトでギリギリでした 取説も紙一枚の簡単でいいのであればよかったですが値段を考えたら納得ですね。

2024-12-19
用途:
車に取付け
その他業種

最初うまく映っていたのにその後30分ほど画面フリーズして何も設定ができずやっと3〜4回再起動されて画面戻ってうまく作動した。現在はエンジン始動と共に電源は入るが録画を開始される時とされない時があり接触が悪いのか何なのか不明。値段相応と思うしかないのか?。とりあえずそのまま使用してみて駄目なら他のに変えるしかないと思っている。

1人が参考にしています
2025-02-16
用途:
使えない
小貫設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全然使えません。SDカードがいっぱいの表示でフォアマットしてもダメ

2人が参考にしています
対象商品:
25186405
2024-04-15
用途:
車両販売
ROOTS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お客様からドラレコが欲しいとの事で頼みました。
安価でクオリティが高く喜んでいました

1人が参考にしています
2024-04-17
用途:
車載用に
その他業種

デザインが好きでこの商品で3台目になります。
使い勝手が良いので気に入って居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする