ルームラボ シンクパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188670 品番RG-0497
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

排水溝への流れがスムーズに。
洗い物で排水溝を塞いでしまうという問題を解決。
シンクの上に設置することで、排水溝の隙間を確保でき、水の流れを妨げない。
ストレスフリーな洗い物が可能に。
ゴム足付きでシンクを傷つけにくく、水ハネもしにくい。

材質本体:ステンレス鋼、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム 寸法(mm)約320×250×21 ホワイト 質量(g)580 耐荷重(kg)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする