曜日別特売
SMA-PJ-1.5DWA 同軸コネクタ SMA型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 25198707

同軸コネクタ SMA型 パネルジャック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード25198707品番SMA-PJ-1.5DWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする