ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDCW-GN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25238466
品番
SDCW1204PDSRGN KY3500
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.53
幅D(mm)
12.7