ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDCW-GN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25238475
品番
SDCW120412PDSRGN KY3500
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
15
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
穴の有無
あり
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
3.05
幅D(mm)
12.7