ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート BGHX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25253078
品番
BGHX15L508PCFRGG KC510M
参考基準価格(税別)
¥15,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5
形状
正方形
切刃数
2
寸法BS(mm)
1.2