ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDCT-LD2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
切刃数
4
コーナーR(mm)
1.6
注文コード
25263088
品番
SDCT120416ENLD2 KC725M
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・コーナーR・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
コーナー半径(mm)
1.6
コーナーR(mm)
1.6
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
穴の有無
あり
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
幅D(mm)
12.7