ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SPCT-LD2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
25263124
品番
SPCT10T304PPERLD2 KC725M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ〜中加工用。8コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10