ミーリングインサート SDCT-LE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 注文コード25263194 品番SDCT120404PDFRLE KC410M
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様

形状正方形 刃長l(mm)12.7 コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 切刃数4 寸法BS(mm)2.7 幅D(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする