ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDCT-LE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25263246
品番
SDCT120412PDFLLE KC410M
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
12.7