ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SEKT-44-GP2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25263456
品番
SEKT1404AEENGP2 KC520M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM45°用インサート。K級。中切削加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)
14
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.65
幅D(mm)
14