ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SPET-GB2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25263578
品番
SPET10T3PPSLGB2 KCPK30
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ〜中加工用。8コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10