ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDPT-GB2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25265048
品番
SDPT1204PDERGB2 KCPK30
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
12.7