サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径D(Φmm)50 加工径ΦD(mm)250 刃数Z18 注文コード25267559 品番250J18NK90SP10N16K
参考基準価格(税別)¥530,500 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は径D・加工径ΦD・刃数Zなど9種類から選べます 他の種類を見る

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16〜18mm。インサートタイプ10

加工径ΦD(mm)250 刃数Z18 刃列18 径D(Φmm)50 最大加工幅(mm)18 フランジ径D(Φmm)68.8 最小加工幅(mm)16 加工深さ(mm)89.9 寸法THUB(mm)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする