ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
60
加工径ΦD(mm)
315
刃数Z
20
注文コード
25267638
品番
315Y20NK90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥607,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16〜18mm。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
315
刃数Z
20
刃列
10
径D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
50.8
最大加工幅(mm)
18
フランジ径D(Φmm)
130
調整量(mm)
1
最小加工幅(mm)
16
加工深さ(mm)
90.9