ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFKT53-LB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25274823
品番
OFKT06L5AFSNLB KC725M
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
ワイパー幅BS(mm)
1.21
形状
八角形
内接円(mm)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
切刃数
8