曜日別特売
NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925

 

NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925
NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925
NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925
NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925
NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925
NK-111 ヴィンテージチェア 永井興産 25307925

ヴィンテージチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
ブラウン
内容量1台注文コード25307925品番NK-111
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ヴィンテージ調のオシャレな折りたたみチェア
凹凸のある木の質感と艶のないマットなスチールの組み合わせが絶妙◎
味わい深く落ち着いた色味は高級感があり、上質なお部屋を演出してくれます。
スリムに折り畳んで収納出来るので、キッチンやリビング・急な来客時にも活躍します。
脚部は、キャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
座面ロック機能付き
脚裏キャップ付
折りたたみ可能
背もたれ付タイプ
完成品
他のヴィンテージシリーズと組み合わせて使用するのもオススメです♪

用途
椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも
ブラウン座面高さ(mm)460本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×445×740仕様完成品.木製.木目材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/スチール幅(mm)350質量(kg)2.5高さ(mm)740奥行(mm)445耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×350×60塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする