色ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×295×450
用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも
仕様完成品.木製.木目
材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/スチール
幅(mm)320
質量(kg)1.9
高さ(mm)450
奥行(mm)295
耐荷重(kg)約80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×320×70
塗装粉体塗装
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア